MW2P3AM/A Lightning - Digital AVアダプタ Apple 03951189

MW2P3AM/A Lightning - Digital AVアダプタ Apple 03951189
MW2P3AM/A Lightning - Digital AVアダプタ Apple 03951189

Lightning - Digital AVアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03951189
品番
MW2P3AM/A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,780
販売価格(税別)
¥7,982

Lightning - Digital AVアダプタは、Lightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodで利用できます。Lightning - Digital AVアダプタを使えば、アプリケーション、プレゼンテーション、ウェブサイト、スライドショーなど、お使いのデバイスのスクリーンで見ているあらゆるものを、HDMI搭載のテレビ、ディスプレイ、プロジェクタ、またはそのほかの互換性のあるディスプレイに最大1080pのHD画質でミラーリングできます。
さらに、映画、テレビ番組、撮影したビデオなどのビデオコンテンツを大きなスクリーンに最大 1080pのHD画質で出力します。使い方は、お使いのデバイスのLightningコネクタにLightning Digital AVアダプタをつなぎ、テレビやプロジェクタにHDMIケーブル(別売り)を接続するだけです。
テレビやプロジェクタに接続するにはHDMIケーブル(別売り)が必要です。ビデオ出力およびオーディオ出力の両方をサポートします。

仕様
HDMI
Lightning
付属品
Lightning - Digital AVアダプタ
色
白
コード長さ(cm)
約10
オス形状
Lightning
メス形状
HDMI、Lightning
変換タイプ
オス - メス
注意
※初期不良対応は受け付けられないため、不具合時は修理依頼(修理費の見積依頼自体は無償)をしていただくことになりますのでご了承ください。
※納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
※在庫状況によっては表記以上に納期がかかる可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする