制研化学工業
ブレーキフルード/BF4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
03953506
品番
4180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
SAE
J1704 Standard
沸点(℃)
230以上(JISドライ)、155以上(JISウェット)
仕様
【JIS K 2233】BF4、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class4、【動粘度】1500以下(-40℃)
規格
DOT4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性