NC-0391 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953804 NC-0391 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953804 NC-0391 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953804 NC-0391 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953804 NC-0391 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953804 NC-0391 卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ) Nittaku(ニッタク) 03953804

卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03953804 品番 NC-0391
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【受注生産品】ラージグリップ・攻撃型シェーク、卓球ラケット アコースティックカーボン(LGタイプ)。
アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンを表面板に近い位置に挟み込み、より高いスピード性能を実現。両ハンドの多彩な攻撃力を引き立てます。少し太めのグリップで、トップ選手も納得の扱いやすさに仕上げました。
※受注後、20日間程度での出荷予定です。お近くのニッタク製品取り扱い店までお問い合わせ下さい。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(LG・フレア型) ブレードサイズ(mm)157×150 グリップ部(mm)101×24.5 質量(g)92± 板厚(mm)5.5 タイプ打球感:ハード 構造5枚+2、アウタータイプ・FEカーボン、弦楽器製法 分類攻撃用 種別LGFL 仕様スピード:ミッドファースト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする