曜日別特売
1003989 シルバコート ニッぺ(日本ペイント) 03953876

シルバコート

(2件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1缶(1L)
油性 or 水性油性(弱溶剤系)
内容量1缶(1L)注文コード03953876品番1003989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

塗装の外観を引き立てます。アルミ板のような光沢感の仕上がりとなります。
光・熱反射性にすぐれています。光線・熱線を反射し、直射日光による被塗物の温度変化を低減します。
作業性にすぐれています。隠ぺい性にすぐれるとともに、はけさばきが軽く塗付しやすい塗料です。

用途
鉄構造物(鉄塔、電線用柱など)、タンク外面(ガスホルダー、油類タンク、水槽など)、設備鉄面(パイプ、機械器具など)
【適用下塗り塗料】
1液ハイポンファインデクロ、速乾PZヘルゴンエコ
膜厚(μm)
ドライ膜厚:20
危険物の数量
900mL
油性 or 水性
油性(弱溶剤系)
ホルムアルデヒド等級
放散等級:F☆☆☆☆
規格
JIS K 5492 アルミニウムペイント
荷姿
1L丸缶
JIS規格
JIS K 5492
希釈剤
塗料用シンナーA
塗装
ローラー、はけ、エアレススプレー
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
塗り重ね乾燥時間(23℃):16以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
0~5
色相
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)
関連資料:(0.69MB)取扱説明書:(0.05MB)
注意
※顔料分が沈殿している場合がありますから、塗装前にあらかじめよくかき混ぜてください。
※乾燥後でも塗膜をこすると、アルミニウムが取れる場合があります。
※酸性雰囲気で変色しやすいのでご注意ください。
※塗料が付着した可燃物(ウエス、ダンボール等)や塗料カス、スプレーダスト等は自然発火の恐れがあります。速やかに廃棄処分するか、容器に入った水に浸して処理してください。
※ご使用の際は製品使用説明書およびカタログをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56653476
2022-07-14
用途: コンテナのメンテナンス
株式会社サンライズ屋久島 様(農・林・水産業)

以前は普通の錆止めを使っていたが、すぐにさびが浮き困っていた。シルバーコートは1年経過しても大丈夫である。

対象商品 : 56653485
2019-06-01
用途: アルミタンクの塗装

完全乾燥まで7日くらいかかりましたが、仕上がりが良く塗膜が強靭です。
乾燥がもっと早ければ言うこと無しなのですが…

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする