NC-0431 卓球ラケット バイオリンカーボン Nittaku(ニッタク) 03953890 NC-0431 卓球ラケット バイオリンカーボン Nittaku(ニッタク) 03953890 NC-0431 卓球ラケット バイオリンカーボン Nittaku(ニッタク) 03953890 NC-0431 卓球ラケット バイオリンカーボン Nittaku(ニッタク) 03953890 NC-0431 卓球ラケット バイオリンカーボン Nittaku(ニッタク) 03953890 NC-0431 卓球ラケット バイオリンカーボン Nittaku(ニッタク) 03953890

卓球ラケット バイオリンカーボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03953890 品番 NC-0431
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バイオリンのしなりをスピードアップ!卓球ラケット バイオリンカーボン。
しなやかで安定感のあるFEカーボンが、バイオリン独特の”しなり”を活かしつつスピードアップ!します。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(ストレート型) ブレードサイズ(mm)156×149 グリップ部(mm)100×23 質量(g)90± 板厚(mm)5.3 タイプ打球感:ハード 構造5枚+2、アウタータイプ・FEカーボン、弦楽器製法 分類攻撃用 種別ST 仕様スピード:ミッドファースト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする