Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
卓球ラケット バイオリンカーボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03953899
品番
NC-0432
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バイオリンのしなりをスピードアップ!卓球ラケット バイオリンカーボン。
しなやかで安定感のあるFEカーボンが、バイオリン独特の”しなり”を活かしつつスピードアップ!します。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)
156×149
グリップ部(mm)
100×22
質量(g)
90±
板厚(mm)
5.3
タイプ
打球感:ハード
構造
5枚+2、アウタータイプ・FEカーボン、弦楽器製法
分類
攻撃用
種別
FL
仕様
スピード:ミッドファースト