NE-6186 卓球ラケット ファクティブ7 Nittaku(ニッタク) 03954127 NE-6186 卓球ラケット ファクティブ7 Nittaku(ニッタク) 03954127 NE-6186 卓球ラケット ファクティブ7 Nittaku(ニッタク) 03954127 NE-6186 卓球ラケット ファクティブ7 Nittaku(ニッタク) 03954127 NE-6186 卓球ラケット ファクティブ7 Nittaku(ニッタク) 03954127

卓球ラケット ファクティブ7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03954127 品番 NE-6186
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラバーに食い込ませて飛ばす!卓球ラケット ファクティブ7。
反応がイイから卓球がもっと楽しくなる!自分らしさを発見できる!
「ラバーに食い込ませて飛ばす!」という感覚をしっかりと捉えられる、ステップアップを目指す選手にピッタリなラケットです。ウッドエッジガード搭載で、思い切ったプレーができるのも魅力の一つです!
ベストマッチのラバー
ラバー「ファクティブ」(※別売)のスピン性能と安定性を加えると、さらにパワーアップします。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(ストレート型) ブレードサイズ(mm)157×150 グリップ部(mm)100×22.5 質量(g)83± 板厚(mm)6.2 タイプ打球感:ハード 構造7枚、木材 分類攻撃用 備考※特注ラケット対象外品です。 種別ST 仕様スピード:ミッドファースト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする