NE-6120 卓球ラケット レクロ Nittaku(ニッタク) 03954240 NE-6120 卓球ラケット レクロ Nittaku(ニッタク) 03954240 NE-6120 卓球ラケット レクロ Nittaku(ニッタク) 03954240 NE-6120 卓球ラケット レクロ Nittaku(ニッタク) 03954240 NE-6120 卓球ラケット レクロ Nittaku(ニッタク) 03954240

卓球ラケット レクロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03954240 品番NE-6120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

ドライブ主戦型を目指すキミに!卓球ラケット レクロ。
適度な弾みで多様なグリップに対応!コントロール性能を高めながら、より弾みを重視したラケットです。ドライブ主戦型を目指す選手にオススメです。レッド&ブラックを基調としたデザインに、ウッドエッジガード機能を搭載しています。
グリップの特徴
アナトミック型(AN):手の平にフィットし、ラケットの角度を調整しやすいです。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(アナトミック型) ブレードサイズ(mm)157×150 グリップ部(mm)102×25 質量(g)85± 板厚(mm)6.5 タイプ打球感:ハード 構造5枚、木材 分類攻撃用 備考※特注ラケット対象外品です。 種別AN 仕様スピード:ミッドスロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする