卓球用 ネットひも サイドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03954879 品番NT-3591-09
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

硬式・ラージ兼用、卓球用 ネットひも サイドセット。
硬式(15.25cm)・ラージ(17.25cm)兼用で使用できる、卓球ネットサイド部分のひもの付け替え用(上下セット)です。

用具種別卓球台・ネット 長さ(cm)上:約68、下:約38 材質ナイロン ブルー 備考4本入(セット内容は上:約68cm×2本、下:約38cm×2本) 仕様硬式/ラージ兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする