オートカップリング(自動脱着用・ステンレス)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03955369 品番 OMC-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

油・水・空気などの流体の多連式自動供給カプラ複数の空圧回路や油圧回路を1ヶ所に集約し同時に接続、切り離しが出来る。
オートカプラはソケット、プラグとも自動開閉バルブを備えており、離脱したときに流体が外部に漏れません。
油、空気用駆動シリンダーを利用して複数の配管を同時に接続、切離しが出来る自動着脱専用のオートカプラです。
取付け方法はプレートに取付ける方法とネジ取付方法とが有ります。
挿入勘合芯が得やすいフローティング(Oリング)機能付です。(但しOMC型のみ)異なったサイズや流体でも同一プレートに装着すれば異なる回路や流体でも同時で接続出来ます。
離脱した時微量な流体が漏れないノンリーク式自動着脱用オートカプラも受注生産しております。

材質(本体)SUS サイズ3/8 常用圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)10 材質(ゴムシール)NBR(NR) 偏芯量0.3mm 寸法L(mm)55 寸法D(Φmm)26 六角(mm)32 F(Rc)3/8 用途金型冷却回路のシステム/配管金型の自動交換/ワーククランプの接続回路/バレットチェンジャーの接続回路/搬送台車の油空圧の自動接続/油圧機械等の接続回路 ねじサイズ3/8
注意
※両方のカップリングの加圧状態での接続、分離はしないでください。
※オートカップリングは加圧時接続用のロック機構がないため、加圧時反力が生じますので、使用圧力の1.3〜2倍の接続加圧で保持してください。
※接続時の許容偏芯量±0.3mmを超えての使用はしないでください。
※オートカップリングを取り付けるベースプレート、駆動装置はご使用される側にて製作して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする