モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
代表画像
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの パレットラック
パレットラック1.5t用連結
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ビーム段数(段)
4
高さ(mm)
4500
奥行(mm)
1000
注文コード
03960830
品番
P6-45Y31A210-4B
参考基準価格(税別)
¥326,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ビーム段数・高さ・奥行
など
274
種類から選べます
他の種類を見る
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途
パレタイズされた荷物の保管。
アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
トラスコ品番
319-3878
種別
組立式
材質
本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色
オイスターホワイト
高さ(mm)
4500
タイプ
連結型
ピッチ(mm)
(段調整)50
奥行(mm)
1000
均等積載量(kg/段)
1500
有効間口(mm)
3100
最大積載量(kg/台)
6000
ビーム段数(段)
4
注意
※連結型のみでは使用できません。単体型が必要になります。
※組立は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
北海道地方
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
保管用品
物品棚/収納用品
パレットラック
パレットラック1.5t用連結 日本ファイリング
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります
軽・中量棚
重量棚
スライドラック
パイプ式軽量棚
スチールラック
ステンレス棚
プラスチック棚
キャスター付ラック
パレットラック
区分棚
パンチングラック
小物収納箱(パーツケース)
キャビネット・ツールキャビネット
ツールボックス/ツールバッグ
保管庫
ツーリングラック
パネルラック(コンテナラック)
ストッカー
サカエ棚・作業台組立設置サービス
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品