ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03964015 品番 8+9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

長さ(m)9 ホース内径(Φmm)8(サンソ)、9.5(LNM) ホース外径(Φmm)14.5(サンソ)、16(LNM) 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25〜70 最小曲げ半径(mm)125 質量(g/m)360 補強層1B サンソ青/LMNオレンジ 用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする