曜日別特売
67800 ウインカーメッキバルブセット DAYTONA(デイトナ) 03982012

ウインカーメッキバルブセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード03982012品番67800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

NEWスモールウィンカーシリーズを初め、各ジャンルごとにマッチしたデザインのウィンカーをラインナップ中。また、デイトナの各種関連ステー類などを活用すれば純正には無い自分好みの車体デザインへ貢献させることができます!

適合車種12V車専用主な適合車種MAJESTY(4D9)・MAXAM(1B7)・PCX(JF28国内)・PCX150(KF12国内)・BURGMAN200(14)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03982012
2020-09-20
用途: クリアータイプのウィンカーのドレスアップ用

電球の規格は、12V21W、S25、アンバー色、ピン角違い (ピン角150°)、PY21W、BAU15sです。
メーカー表記の対応車種の記載が少なくわかりにくいですが上記規格採用の車種には使えます。
4個セットで比較的安くメッキもきれいだと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする