※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプRL 41MMブラック セパハン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03986876 品番69451
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに
外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。
ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5〜12.5度まで3次元に調整可能。
また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。
※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。
※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。
クランプ高:28mm。
【アングルバーの特徴】
ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お
好みの角度を選ぶことができる優れもの!
手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距
離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。
ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類(各3色)から選択可能です。
アングルバーはストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させる事で、お好みの角度を選ぶことができます。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。

注意
セパレートハンドルを購入の際は、別途フロントフォーク系一覧表等を確認の上、お買い求めください。
取り付けに関しては、車種によってはタンク等と接触して装着できない、またはポジション的に無理がある場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする