ケースカバースクリューセット モンキー'78-

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03987488 品番22499
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。
錆に強いステンレス製。
キット構成
M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本
合計16本
※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。
適合車種
モンキー(FI)
型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001〜
モンキー/ゴリラ(12V)
型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001〜
型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001〜
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008〜1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017〜1510400
モンキーバハ
型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001〜

主な適合車種
モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03987488
2021-03-22
用途:
カブC50のオーバーホール用で
Studio Lungtaworks 様 (卸売・小売業)

お客さんの要望でエンジンをツヤ消し黒にするので細かい所に光物を入れるために購入しました。完成が楽しみです。

対象商品:
03987488
2015-08-08
用途:
カブのエンジン用に購入
その他業種

オーバーホールついでにカバースクリューも交換して満足〜(o^^o)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする