ゴートスキングローブ STD YL

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03987777 品番 76379
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。
しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。
低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。
【スタンダードタイプ】
手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。
手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。
裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。
MEN'S/春/夏/秋

サイズL イエロー 材質ゴートスキン/(アジャスター部)合皮 タイプスタンダード

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03987777
2023-09-01
用途:
バイク乗車時
製造業

以前購入した黒のグローブは値段が安いながらとても気に入っていたので今度はイエローを購入してみました。同じ商品でサイズも同じだと思いますが、今回購入したイエローはちょっと小さくきつく感じましたが使用しているうちにちょうどいい感じになるといいなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03987786
2021-10-24
用途:
スクーター使用時。
関工務店 様 (不動産業)

縫製も良く柔らかくしっかりした、良い商品と思います。

対象商品:
03987777
2020-12-20
用途:
バイク用
不動産業

普段使いに買いました。コスパとしては満足です。
化繊製よりは耐久性はありそうです。

対象商品:
03987795
2020-11-27
用途:
オートバイ用

値段の割には悪くない品物だと思います。
ただし、商品写真とは違い、人差し指の横から手首まで黒いラインが入ったデザインの物が届きました。デザインも購入理由の一つでしたので、残念です。
また、手首の部分、ベルクロ部分が写真とは異なってデイトナのロゴマーク程度に細く、ジャケットの袖の上に深く被せることが出来ません。
前のグローブは小指に縫い目が当たって痛くなってくる為、このグローブに買い換えたのですが、残念ながら同じように小指に縫い目が当たります。
ただ、革が柔らかい為か、今の所指が痛くなる事はありません。
サイズ表からは、自分の手だとLで少し余裕があるはずですが、実際には親指が少し長い以外、XLで丁度でした。

2人が参考にしています
対象商品:
03987777
2019-07-15
用途:
バイク用

コスパ最高です!
冬は辛いですが、スリーシーズンはコレで大丈夫!
手へのフィット感と言い、使いこなれてきたときの柔軟さと言い、この値段でこのクオリティなら十分リピートありでしょう!

対象商品:
03987786
2019-10-13
用途:
バイク運転時
運輸・通信業

星一つ減らしたのは、両方を止めるのにホックが付いているのですが
そのホックがたまに内側に入ってしまい
グローブを履き直すことがあるので
ホックが無ければ満点です

対象商品:
03987786
2018-07-01
用途:
バイク用

これまで、夏はワークマンの豚皮の薄手作業手袋を使っていて、使い心地は悪くなかったのですが、ちょっとカッコ悪いので、今回少しグレードアップしてみました。冬用のグローブも含めて、普段から手袋はMサイズを使っているので今回もMサイズにしましたが、ビタビタにピッタリです。寸分の余裕も無いですが、バイク用には余るよりはイイと思うし、皮なので使ってるうちに少し伸びてイイ感じになると思います。
オフロードで林道を走るので色がナチュラルで自然でとても気に入りました!

対象商品:
03987777
2017-09-06
用途:
Lでも他社製品に比べ小さめです。

通常Lサイズであれば多少大き目で脱着は楽ですが、この製品の場合特に夏場は汗ばむのでぴちぴちにフィットしている状態では脱ぐのが面倒です。作りはしっかりしておりほつれ等はありません。ワンランク上のサイズを購入することを個人的にはお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする