サイレンサーバッフル(レトロ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03989082 品番 73629
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。
お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
車両により消音効果は異なります。

内径(Φmm)19.8 外径(Φmm)40.5 タイプ(マフラー内径)Φ41用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03989098
2025-11-12
用途:
サニトラのマフラー
八百美 様 (卸売・小売業)

まつおかのマフラーの径がぴったりでした。音量抑えられて、低回転のトルクが出ました。

対象商品:
03989098
2025-04-04
用途:
古い車の排気音量調整
個人のお客様

何時もモノタロウ様の品揃えに感謝してます
民家集中しているので早朝の暖機運転が気になって購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする