汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。 お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。 車両により消音効果は異なります。
まつおかのマフラーの径がぴったりでした。音量抑えられて、低回転のトルクが出ました。
何時もモノタロウ様の品揃えに感謝してます民家集中しているので早朝の暖機運転が気になって購入しました。