耐ガソリンペイント

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03994707 品番 72709
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。
ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。
仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。
金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。
1缶で0.7〜1.0m2の2度塗りが可能。
内容量:315mL

クリアー(透明) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
注意
【塗装時の注意点】
※2液混合のため、使用後すぐに硬化が始まります。缶内の混合液も24時(20℃)で硬化しますので、手際よく作業を進めてください。
※スプレーする前には1分間に60往復以上を目安としてよく振ってください。また塗装中も常に振りながらスプレーしてください。振りが甘いと主剤と硬化剤が混ざらないので乾燥しない等のトラブルの元になります。
※重ね塗りの際は、塗面が硬化する前(10〜20分以内)に行なってください。硬化した塗膜に重ね塗りをすると、表面にシワが出ることがあります。基本的に硬化後の重ね塗りはできません。
※耐ガソリンペイントを塗装する前の下塗りは完全に乾燥させてください。(約一週間)完全乾燥する前に耐ガソリンペイントを塗ってしまうと本来の性能が発揮されません。
※完全硬化は78時間です。(外気20℃)
※「耐ガソリン性」はガソリンをかけても良いということではありません。 ガソリンが付着した場合はすみやかにふき取ってください。
※樹脂製ガソリンタンクには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-19
用途:
バイクの塗装
製造業

耐ガソリンなのでガソリンタンクやオイルがつきやすいフレームなどの塗装に使っています。ガソリンがかかってもすぐ拭き取れば塗装がダメになることありません。

対象商品:
03994734
2023-03-17
用途:
部品の塗装

自動車のドラムとバックプレート計4点を塗りましたが、それでも液が余るので
ちょっと塗っておきたい小物などを用意しておくと良いです。
クリア無しでもしっかり艶が出ました。またリピートしたい。

対象商品:
03994707
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
03994716
2022-11-09
用途:
バイクタンクの塗装
つたや工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

はじめて使ってみたがとても使いやすく仕上がりも光沢が素晴らしく気に入りました。

対象商品:
03994734
2022-08-17
用途:
スクターの外装に使用しました。
その他業種

外装補修に使用しましたが、垂れにくく塗りやすい。
耐油性も有るとの事なので、クリアーを塗らなくてもこれだけで十分だと思います。

対象商品:
03994716
2022-08-04
用途:
塗装

ガソリンタンクの塗装のため、耐ガソリン用のペイントを購入。2液タイプで塗装被膜は強いように思います。

対象商品:
03994734
2022-09-20
用途:
スクターの外装塗装に使用
その他業種

素人で塗装は苦手です。
サラサラして垂れやすく感じました。 艶も光沢が有るって感じには濡れませんでした。
塗装が苦手な私には、綺麗に塗るには難度が高い商品です。

対象商品:
03994734
2022-06-18
用途:
塗装作業
製造業

車の金属部品の塗装に使用しました。他社製品より若干低価格で少し心配でしたが、作業、質感とも良好でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする