タイネツペイント200ド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 危険物の類別第四類 注文コード03994926 品番78092
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は危険物の類別など2種類から選べます 他の種類を見る

エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。
エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。
エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。
塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
注意
※アルミ素材には塗料がのりにくくうまく塗装できません。特にアルマイト処理されているサイレンサーやサイレンサーカバーなどには塗装しないでください。ただしアルミ素材でもエンジンやクランクケースなどの純正塗装が施されている部分への塗装は可能です。
※エンジン用をエキパイ部等200℃を超える箇所に使用しないでください。耐熱温度を超え、長期間使用すると黄変等のトラブルが起こることがあります。
※設定されている耐熱温度に達しない箇所に使用しないでください。硬化しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする