曜日別特売
90409 タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2) DAYTONA(デイトナ) 03995048

タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2)

(53件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード03995048品番90409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!

セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2

商品説明動画

タイヤ交換の定番アイテム!タイヤレバーセット_009
この動画は、7が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0399504890409550822049539790409 タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2) DAYTONA(デイトナ) 55082204タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2)DAYTONA(デイトナ)1セット
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55082204
2023-01-07
用途: ヤマハジョグの後輪タイヤ交換に使用
サービス業

小型タイヤ交換時、大変便利です。リム保護が付属されているところはバッチリです。

対象商品 : 55082204
2022-09-21
用途: タイヤ交換に
製造業

タイヤレバーは使いやすいがリムパッキン弱く直ぐに切れた。

対象商品 : 55082204
2022-03-14
用途: バイクのタイヤ交換
溝渕工業卸売・小売業

何の問題無くタイヤ交換出来ました。ありがとうございます

対象商品 : 55082204
2020-09-15
用途: 農機修理

継続使用中の商品で小規模修理にはとても手軽で使い易く満足しています。

対象商品 : 55082204
2020-05-25
用途: タイヤ交換

思っていた以上の効果で、作業も円滑且つ容易に出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 55082204
2019-11-20
用途: 原付タイヤ バルブ交換
こんわ運輸有限会社運輸・通信業

原付タイヤバルブ交換 タイヤ外すことなく5分位で簡単に作業出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 55082204
2020-01-23
用途: atv バギーのタイヤ交換
飲食業

atv バギーのタイヤ交換するのに購入しました。
レビュー通りレバーが薄いのでビードの隙間に綺麗に入りました。
通常のタイヤレバーとこのグリップ型があれば最強かな?

対象商品 : 55082204
2019-07-31
用途: タイヤ交換
サービス業

全然問題なく使えます。良い商品なのですが、2本だと作業性が良くないです。タイヤレバーとリムカバーが3つずつの商品があると完璧だと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする