画像準備中

タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03995057 品番77635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。
ホースクリップ5個付属。
長さ:1m
内径:Φ8.0
外径:Φ13.0
耐圧:1.0MPa
※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。
※ブレーキフルードには使用できません。

内径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03995057 77635 66571977 96463 タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM DAYTONA(デイトナ) タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM DAYTONA(デイトナ) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66571977
2020-07-10
用途:
キャブのメンテナンス
製造業

この商品を以前から使用しています。
耐久性も問題なく、材質も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする