画像準備中

ネオプレンウインターグラブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03997394 品番68002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はサイズ9種類から選べます 他の種類を見る

4mm厚ネオプレン素材のウインターグローブ。
4mm素材同士の縫製時に外側まで針が突き抜けないよう、難易度の高い『すくい縫い』を施すとともに、接合面の特殊カットと特殊接着剤により高性能ウエットスーツ並の防水性を実現させました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03997385
2021-01-05
用途:
バイク用

前回マジックベルトタイプを使用。サイズが大きかったのと破れたので、今回はベルト無しタイプでSサイズのあるこちらを購入。サイズはピッタリだったが、はめやすいのは以前のマジックタイプの方が良かったかな。ただそちらのタイプはSサイズが無いので、ラインナップに加えて欲しい。ウエットスーツ生地のため独特の臭いは若干するものの、使用感は良く、雨・寒さに十分に対応してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする