ノスタルジアマフラー94/FXDL07-11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03997884 品番76759
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000

高回転まで回して走るハーレーダビッドソン乗りがどれだけいるのだろう?ほとんどのライダーはストップ&ゴーを繰り返しながら、低〜中速で走っているはず。その回転域でのサウンドとトルクに我々はこだわりました。合法なのは当たり前、その一歩先を見据えているデイトナのスリップオンマフラー。テーパード、ストレート、スラッシュカットの3タイプをメインとし、FL系SOFTAILモデルとTOURINGモデルの一部にはクラシックタイプもラインアップ。
年式により騒音規制値が異なりますのでご注意ください。
※車検証の備考欄に「平成13年度騒音規制車」の記載がある車両は、騒音規制94dB(A)以下の対象となります。
自動車排出ガス試験成績書付属。(認定型式のみ有効)
補修用サイレンサーとしての片側のみ販売はありません。商品Assyとなります。
1970年代のFXSローライダーを彷彿させるマフラーデザイン(サイレンサーエンド部スラッシュカット)を採用。バフ工程を重視し、純正同等の外観品質を追求。合法範囲でより良い音質&性能となるようノウハウを注ぎ込みました。

主な適合車種FXDL GN4(07-11)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
スチール製クロームメッキ ◎車検対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする