曜日別特売
77360 ハリツケウインカー バルブ T-13アンバー DAYTONA(デイトナ) 03999844

77360 ハリツケウインカー バルブ T-13アンバー DAYTONA(デイトナ) 03999844
77360 ハリツケウインカー バルブ T-13アンバー DAYTONA(デイトナ) 03999844

ハリツケウインカー バルブ T-13アンバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03999844品番77360
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。
最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。
12Vバッテリー搭載車専用。
使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)
※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。
※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。
※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。
※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする