ハリツケウインカー レンズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04000088 品番77330
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。
最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。
12Vバッテリー搭載車専用。
使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)
※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。
※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。
※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。
※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする