フタ付 オイルジョッキ 3L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04003852 品番70251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!

容量(L)3 1目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500 ノズル長(mm)180 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)13 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04003852 70251 65971185 96456 フタ付 オイルジョッキ 3L DAYTONA(デイトナ) フタ付 オイルジョッキ 3L DAYTONA(デイトナ) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65971185
2023-05-29
用途:
ガソリンを農作業機に給油するのに使用
農・林・水産業

エンジンポンプ・小型耕運機・ウイングモア等の農作業機にガソリンを給油するのに使っています。燃料補給口に網があり、燃料給油口と燃料補給口にそれぞれ蓋があるので遺物混入しにくいです。オイルジョッキを使うと給油口が細いのでこぼれにくいです。

対象商品:
65971185
2018-02-20
用途:
整備
アグリジーゼル 様

納期がかなり遅れた事。
 本体の大きな蓋の脱着が非常に困難である。
作業手袋を装着した状態で蓋を開ける事ができない。
ネジ式でなければ使用できない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする