ヘルメットシショウシュウキホシュウヨウブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04006266 品番76949
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プラズマクラスター技術搭載ヘルメット消臭機。
自分では気づきにくいシブトイ汗臭を消臭
ヘルメット専用設計だからどんなタイプでも効率よくプラズマクラスターが消臭除菌
見えない浮遊カビ菌をスポット除菌
主な仕様
型名:DP-H1
電源:ACアダプター 入力:AC100V-240V 50/60Hz 0.3A 出力:DC12V 1A
外形寸法:幅165mm×奥行233mm×高さ121mm(ACアダプターを除く)
ACアダプターコード長:1.8m
質量:570g(ACアダプターを除く)
製造元:シャープ株式会社

注意
※全てのにおいを完全に消臭できる事を保証するものではありません。
※プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする