曜日別特売
78030 マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ) 04013878

78030 マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ) 04013878
78030 マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ) 04013878

マルチバーホルダー ミラークランプ

(15件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個材質/仕上スチール/クロームメッキ注文コード04013878品番78030
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。

セット内容バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個長さ(mm)(バー)100材質/仕上スチール/クロームメッキ有効長(mm)(パイプ左右共)55パイプ径(Φmm)22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04013887
2022-05-31
用途: バイクのハンドルに着け、スマホホルダーを装着。
株式会社インパクト自動車・二輪車・自転車関連業

1本ステーなので、向きがちょうど良い所に着けられので、助かります。意外と強くぐらつかないので、安心です。お勧めします。

対象商品 : 04013878
2020-07-30
用途: オートバイ(スクーター)運転時

非常にしっかりした作りで、ブレやビビりは皆無です。補助ライトの取り付けに使用していますが、期待した性能をバッチリ発揮できています。実は2個目で、これまでの左に加え右ミラー下に今回取り付けました。

対象商品 : 04013887
2020-09-23
用途: 電装品増設の為
株式会社ワークス物流運輸・通信業

商品がすぐ届き取付し連休のツーリング間に合ったよ!(^^)!

対象商品 : 04013887
2019-12-05
用途: バイク運転中のナビ使用時の電源取りソケットの装着。
その他業種

さすがの国内ブランド品。
〇華ブランド品と違い、しっかりした作りでミラー根元に着けてもブレズに、普通に使用できる。

対象商品 : 04013878
2019-06-17
用途: スズキアドレスに取り付け
農・林・水産業

ナビの取り付けに購入、スズキアドレスに問題なく取り付けでき満足です。

対象商品 : 04013878
2018-12-11
用途: バイクスマホホルダー用
黒鯱屋

シグナスXに付けました、見た目もかっこよくスッキリしているしっかりとした作りなので気に入ってます。

対象商品 : 04013878
2018-09-30
用途: バイクにナビ取り付け用に

バイクにナビを取り付けるために購入、問題なく取り付き、
こちらの、希望通りに、取り付けが出来ました。

対象商品 : 04013878
2018-06-23
用途: スマホホルダの取付

まだスマホホルダは付けてないけど、剛性はありそう。取付部の板厚が肉厚でしっかりとした感じ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする