曜日別特売
73433 ラジエターホース16MM DAYTONA(デイトナ) 04016048

ラジエターホース16MM

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード04016048品番73433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。

厚さ(mm)4.2~5.0(ホース)寸法(mm)約50~60(ストレート部)タイプエルボー90°内径(Φmm)16外径(Φmm)25圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04016032
2019-10-12
用途: トヨタ1JZ-GTEエンジンのタービンのクーラントホース交換

バイクではありませんが45度エルボタイプが1JZ-GTEツインターボエンジンのタービン後ろの太いクーラントホースにピッタリです。
生産廃止だったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする