73350 ラジエターホース19MM DAYTONA(デイトナ) 04016084

ラジエターホース19MM

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード04016084品番73350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。

圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2材質ステンレス(ホースジョイントパイプ本体)形状ストレート300mm厚さ(mm)4.2~5.0(ホース)寸法(mm)300(全長)タイプストレート300mm内径(Φmm)19外径(Φmm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04016084
2020-07-20
用途: 旧車のレストア
建設業・工事業

純正品が廃盤になっておりなかなか19パイのホースがなかったのですが大変助かりました。

対象商品 : 04016075
2019-08-12
用途: メンテナンス
製造業

交換用に購入した。
使えるのだが、実際の物より若干太いので使っていたホースクリップが使えなかった。
別にホースバンドを購入する必要がある。

対象商品 : 04016075
2019-07-16
用途: 純正がデッドストックになってたので購入

純正より安く手に入って少しお得でした。サイズはすこし切って調整です。

対象商品 : 04016084
2018-07-17
用途: 古いバイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクのレストアに使用。純正品番は製造中止だったためこちらの商品で代用。内径が同じ径なので助かりました。他所のサイトより安く送料のハードルも低いので助かります!

対象商品 : 04016075
2019-04-14
用途: 耕運機の修理
製造業

迅速な対応ありがとうございます
修理も問題なく完了しました

対象商品 : 04016084
2015-10-26
用途: バイクのラジエターホースとして
製造業

ゴム製品なので古いものだと固くなっていますが新しいもののようで
柔らかく加工もしやすく大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする