曜日別特売
73435 ラジエターホース21MM DAYTONA(デイトナ) 04016102

ラジエターホース21MM

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード04016102品番73435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。

タイプエルボー90°内径(Φmm)21外径(Φmm)30厚さ(mm)4.2~5.0(ホース)寸法(mm)約50~60(ストレート部)圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04016118
2020-02-19
用途: レストア
製造業

柔らかくて扱いやすく、値段も安いのでおすすめです。

対象商品 : 04016102
2019-03-02
用途: ラジエターホース水漏れ部分の補修
その他業種

内径21mm表記ですが、実測外径22.5mm程度のパイプ部分にも無理なく挿せました。
このサイズはなかなか売っておらず、たまにあっても高いので、非常に助かります。
これからも作り続けてほしいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04016118
2019-01-27
用途: バイパスホース用に交換
農・林・水産業

エンジンのバイパスホース用に交換して使いました。長さを合わせて切って使うことができました。

対象商品 : 04016102
2018-09-02
用途: 古いバイクのラジエターホースに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクのレストアに使用。純正は生産終了で無かったのでこちらの商品とパイプを購入してなんとかしました。
そのパイプもモノタロウで購入できるので3000円の送料無料ノルマを達成すれば全て揃えれて安くで購入できる。

対象商品 : 04016118
2018-04-05
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

1988年式のFZRのレストアで純正部品製造中止の為使用。まだ取付けていないが、はずした物がかなり曲がっているのでストレートでは難儀しそう。もう少し柔らければよかったかな。

対象商品 : 04016118
2017-05-25
用途: 温水器のパイプジョイント部分の水漏れ修理
電気・ガス・熱供給・水道業

内径、外径を検討し、丁度いいものが見つかりました、耐熱耐圧もよし。ジョイント腐食部分を切断、パイプ接続に変更し修理完了しました。

2016-10-27
用途: 自動車冷却水
ふれあいホーム

サイズを間違えて注文してしまいました。開封してしまいましたが返品可能ですか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする