曜日別特売
73436 ラジエターホース25MM DAYTONA(デイトナ) 04016136

ラジエターホース25MM

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード04016136品番73436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。

厚さ(mm)4.2~5.0(ホース)寸法(mm)約50(ストレート部)タイプエルボー90°内径(Φmm)25外径(Φmm)34圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04016127
2019-03-09
用途: 車の修理
サービス業

長かったので、少し切りましたが、うまく取り付けできました。

対象商品 : 04016127
2018-09-28
用途: 小型パワーショベルのエンジンに使用
マティサ・ジャパン株式会社

ゴムの硬さやサイズ等問題のない大変良いものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 04016145
2017-03-26
用途: 車のホース交換に
高島平ブラザーズ建設業・工事業

普通に交換ができましたが、かなり硬さがありました。

1が参考にしています
対象商品 : 04016145
2016-12-03
用途:
6(rock)製造業

思っていた商品で扱いやすく修理することができました。

対象商品 : 04016145
2016-06-25
用途: 太陽熱温水器のつなぎ部分の水漏れ代替

水漏れも無くなり喜ばれた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする