P043BKXL P043 KNIGHT ライディングジーンズ SCOYCO 04016697

P043 KNIGHT ライディングジーンズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード04016697 品番P043BKXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ライディングを楽しみたいけど、カジュアルな雰囲気が良い。
そんなライダーのためのライディングジーンズです。
高品質なデニム生地をライディング用に立体裁断。
股や膝裏にストレッチ素材を使用すること高いフィット感。
ヒップにソフトプロテクター、膝にはCEマーク取得のプロテクター。

サイズXL Black ウエスト(cm)90 全長(cm)107 股上(cm)(前)26、(後)37 ヒップ(cm)103 膝幅(cm)43.5 裾幅(cm)37 混率(%)綿80、ポリエステル15、ナイロン5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04016618
2021-06-17
用途:
ツーリング
サービス業

今までライディングジーンズは履いたことが無かったのですが、安かったので購入してみました。
ストレッチが効いていて体にもフィットするため、ライディング時バタつかず疲れません。
膝のプロテクターの位置も決まりやすく、違和感も感じづらいです。
ドットボタンの作りが悪く、止めが弱かったので別なものに打ち換えましたが、
ジーンズより安全でレザーパンツより気軽なオススメできる商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
04016679
2020-04-13
用途:
ツーリング用
サービス業

身長175cm、体重68kg、ウェスト84cmですが、Mサイズでジャストフィットです。ストレッチが効いているので、バイクの乗降時は非常に楽で快適です!オールシーズン履き倒します!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする