曜日別特売
26553 リテーナーセット(SCM)モンキー DAYTONA(デイトナ) 04016888

リテーナーセット(SCM)モンキー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード04016888品番26553
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

≪エンジンコンセプト≫
性能耐久性はもちろん、コストパフォーマンスに優れた街乗り向けエンジンとなっています。街乗りで多く使用される低中回転域でのトルクを重視した特性となっており、全てのライダーがストレスなくライディングを楽しめるエンジン。ヘッド形状は純正の形状を崩すことなくビッグフィン化されており、純正の風合いを崩したくないカスタムに最適となるデザインとなっています。
≪ビッグフィンヘッド&バッグバルブ≫
純正ヘッドのデザインを継承し、ビッグフィン化され、冷却性能を向上しています。バルブ径 吸気側Φ25、排気側Φ22のビッグバルブを採用し、大径バルブに最適化された燃焼室形状となっており、両端ベアリング支持でフリクションを低減させた、削り出しのハイカムシャフト(バルブリフト量6.7mm)が低中速のトルクと加速の伸びを両立させています。
≪アルミニウムサイクロンヘッド≫
軽量で放熱性に優れたアルミ製シリンダーを採用しながらも、低コストを実現しています。
≪アルミニウムピストン&ピストンリング≫
コスワースタイプの鋳造アルミピストン。ピストンヘッド中央部を盛り上げた高圧縮仕様としながら、高回転時のシール性を確保するため、3本リングタイプを採用しています。ピストントップリングは特殊コート、セカンドリングはタフトライド処理を採用することで耐スカッフ性能を向上させています。

主な適合車種ダイナヘッド・ハイパーヘッド
注意
※本品はボアアップ化に伴い、振動の増加が考えられます。ご了承ください。
※本品の装着にあたっては必ず、オイルクーラーと油温計を装着し、油温の管理をしてください。高温(100度以上)での連続走行を行なうとエンジンが破損する可能性があります。
※メーカー指定回転域(MAX=10,000rpm)を超えて使用した場合、エンジンが破損する恐れがあります。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする