画像準備中

サーボシステム

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.2 電圧(V)100/200 減速比15 注文コード04030207 品番R88G-VRXF15C200CJ
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は出力・電圧・減速比など28種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 定格回転数(min-1[r.p.m])200 ブレーキ有無無し 減速機有無有り 軸の形状キー付ストレート軸 減速比15 種類減速機 取付方式フランジ取付 電圧(V)100/200 電源交流
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする