omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の サーボモーター
サーボシステム
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.75
電圧(V)
200
減速比
25
注文コード
04030408
品番
R88G-VRXF25D750CJ
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧・減速比
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
120
ブレーキ有無
無し
減速機有無
有り
軸の形状
キー付ストレート軸
減速比
25
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。