画像準備中

2回路リミットスイッチ レバーなし本体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプスパッタ対策形 使用周囲温度(℃)- 動作表示灯LED 注文コード04030539 品番WLRG2-LDS
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥6,8983,198
この商品はタイプ・使用周囲温度・動作表示灯など11種類から選べます 他の種類を見る
アクチュエータの種類ローラ・レバー 質量(g)- タイプスパッタ対策形 保護構造- スイッチ- 定格絶縁電圧(V)- 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ- ランプ- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- 電気定格- 環境対応- 応差の距離- 使用周囲湿度- 動作表示灯LED 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 許容操作速度- 電気的耐久性- 感電保護クラスClass I 突入電流(A)- 短絡保護装置- 開閉時逆起電圧- 定格密閉熱電流- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- アース端子- 戻りの力(N)- 動作までの動きPT10°(-1〜+2°) 動作後の動き(OT)- コンジット口サイズ- 耐電圧(V)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 条件付短絡電流(A)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする