- ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 04032387 - ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 04032387 - ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 04032387 - ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 04032387 - ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 04032387

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

(75件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04032387 品番 -
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。

他社参考品番(大野ゴム)DC-1165、DC-1519、DC-1537、DC-1618、DC-1650、DC-2103、DC-2104、DC-2113、DC-2150、DC-2151、DC-2162、DC-2522、DC-2523、DC-2622、DC-2657 適合寸法(mm)(下部相手寸法)Φ23.5〜28.5、(上部相手寸法)10.0〜20.0 下部内径(Φmm)23.5 上部内径(mm)10 高さ(mm)23 適合高さ(mm)13.0〜23.0 取付け方法バンド 主な適合純正品番48068-59095、45046-29135、45046-29335、45046-29456、53546-SA0-003、48819-60B00、48814-67010、A0Y1-32-282、D521-32-290B、20221KC000、MT191153 適合メーカートヨタ、スズキ 主な適合車種トヨタ:ヴィッツ(NCP10/NCP95/NCP131/NHP150)、アクア(NHP10)、アルファード・ヴェルファイア(ANH20/AGH30)、ハリアー(ACU30W/AVU65W)、ノア・ヴォクシー(AZR60/ZRR70/ZRR80/ZWR80)、エスクァイア(ZRR80/ZWR80)スズキ:ジムニー(JA11/JA12/JB23)、スイフト(ZC11S/ZC72S/ZC53S)、キャリイ(DA52T/DA63T)、エブリイ(DA52/DA62/DA64)スバル:インプレッサ(GC8/GD9/GF8/GP6/GT6/GK7)、レヴォーグ(VM4/VMG) 材質CRゴム 用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※主な適合純正品番や適合メーカー、主な適合車種は代表例になります。詳しくは取付側の寸法をご確認下さい。
※トラック系の車両については、モデルチェンジをしても型式が変わらないものがあるため、型式は記載しておりません。
※ゴム製品のため、直射日光や高温多湿環境では劣化が進みますので保管時はご注意下さい。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品説明動画

【タイロッドエンドブーツ 汎用 ジャバラ形状 】交換用のタイロッドエンドブーツとして! .
この動画は、26人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04032457
2026-04-06
用途:
ボールジョイントブーツとして
卸売・小売業

ロアアームのボールジョイントブーツ交換に使用(ティーダC11)。いい具合で柔軟性があり取り付けは楽でした。純正品は交換後車体を下ろしたら圧力で直ぐに破れそうな感じでしたがこれはジャバラが分散させる感じでとても良いです。純正品より薄い感じはしますが外観上はフィット感が強いので耐久性もあるかと思います。

2026-04-01
用途:
並行輸入車のブーツ交換に使用
建設業・工事業

タイロットエンド一式でしか入手できない輸入車に流用。
現物取り外して、採寸してからの発注でしたが、
問題なく取り付け出来ました。
ジャバラ形状なので動きもスムーズで長持ちしそうです。

1人が参考にしています
2025-12-26
用途:
タイロッドエンドブーツ交換
農・林・水産業

2023年に交換して2年後点検してみたら、全く破れやひび割れが入っていません
驚きです。ジャバラ状にしていることで可動域が大きく取れるんでしょう。
又買います(何年後になるかな?)

5人が参考にしています
2026-02-15
用途:
旧車ルノーキャトルのメンテナンス作業

サイズの許容範囲が十分に適合するので、これ1種類で旧車ルノーキャトルのタイロッドエンドブーツのみならず、アッパーアーム、ロアーアームのボールジョイントのダストブーツにも使えます。

2026-02-05
用途:
タイロッドエンドブーツ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タイロッドエンドブーツ交換に使用しました。特に問題もなく取り付けできました。理論的には耐久性もありそうだし凡用せいもあるので在庫しておいてもよさそうです。本当に耐久性が良いかはこれからですが期待して!

対象商品:
04032387
2025-12-21
用途:
自家用車の整備

自家用車のボールジョイントのカバーに使用しました。
高さが必要でしたので、ぴったりでした。
問題は、耐久性で、長く持ってくれると嬉しいです。

3人が参考にしています
2026-02-28
用途:
自動車整備
教育・研究機関

一般的なものと形状が違うので、付けるまではすごく奇妙な感じがしますが、付けてしまうとそれほど違和感はありません。ドラシャのブーツと違い、取り付けるときにじゃばらが押し縮められるので、グリスの適量が判断しづらく、グリスの詰め過ぎでブーツが破裂するんじゃないかと、ナットを締めるときにドキドキしました。

2026-03-23
用途:
ブーツ交換

こちらの商品使用は2度目です。価格も安くてびっくりです。若干取り付ける所が緩い感じがするけどバンド有れば大丈夫そうです。ジャバラでの耐久度どうか気になります。期待を込めて☆4です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする