No.8160 アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセル 04082238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ粘着テープ8160 ツヤあり

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(18巻)
注文コード
04082238
品番
No.8160
販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。

用途
冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
幅(mm)
75
長さ(m)
50
注意
※ツヤありタイプ、切断にはカッターが必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053843
2016-01-29
用途: 屋根の一時的補修

一時補修に使用なので十分使用でき良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする