トライメイト
スマホ用 ストラップホルダー 極薄0.2mm ステンレス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
04084758
品番
TR-MDE003-SL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ケースにしっかりフィットする、極薄0.2mmのスマホストラップ。
充電を妨げない段差設計と360°回転リングでショルダーやハンドストラップなど幅広く対応します。
360°回転リング
用途
スマホストラップ用アクセサリーとして
色
シルバー
仕様
360°回転リング
材質
ステンレス
寸法(mm)
40×6×0.2
質量(g)
2
サイズ(mm)
40×6×0.2
素材
ステンレス
注意
※画像内のハンドストラップは付属しません。