BMA-GPSHD01BK ガジェットポーチ 衝撃保護 充電器 ケーブル収納 セミハードケース ストラップ・カラビナ付き 出張 旅行 エレコム 04087391

BMA-GPSHD01BK ガジェットポーチ 衝撃保護 充電器 ケーブル収納 セミハードケース ストラップ・カラビナ付き 出張 旅行 エレコム 04087391
BMA-GPSHD01BK ガジェットポーチ 衝撃保護 充電器 ケーブル収納 セミハードケース ストラップ・カラビナ付き 出張 旅行 エレコム 04087391
BMA-GPSHD01BK ガジェットポーチ 衝撃保護 充電器 ケーブル収納 セミハードケース ストラップ・カラビナ付き 出張 旅行 エレコム 04087391
BMA-GPSHD01BK ガジェットポーチ 衝撃保護 充電器 ケーブル収納 セミハードケース ストラップ・カラビナ付き 出張 旅行 エレコム 04087391
BMA-GPSHD01BK ガジェットポーチ 衝撃保護 充電器 ケーブル収納 セミハードケース ストラップ・カラビナ付き 出張 旅行 エレコム 04087391
BMA-GPSHD01BK ガジェットポーチ 衝撃保護 充電器 ケーブル収納 セミハードケース ストラップ・カラビナ付き 出張 旅行 エレコム 04087391

ガジェットポーチ 衝撃保護 充電器 ケーブル収納 セミハードケース ストラップ・カラビナ付き 出張 旅行

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04087391
品番
BMA-GPSHD01BK
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

不意の落下や衝撃から収納物をまとめて守る、セミハードタイプのガジェットポーチです。仕切りパーツは取り外し・移動が自由で、アイテムに合わせた収納レイアウトを作れます。長さ調節できるストラップとカラビナ付きで、バッグへの吊り下げ持ち運びにも便利です。

用途
セミハードタイプで、大切なガジェットを衝撃や落下から守れるガジェットポーチです。
出張や旅行でのモバイル機器の持ち運びに便利です。
移動可能な仕切りパーツを2枚備え、収納物に合わせて自由にスペースを調整できます。
開閉しやすいダブルファスナーを採用しています。
長さ調節できるストラップとカラビナ付きで、バッグに吊り下げて持ち運べます。
ファスナー付きの小物ポケットを備え、USBメモリやSIMカードなど細かなアイテムも整理して収納できます。
本製品は、収納物を完全に保護することを保証するものではありません。
参考収納寸法はあくまで参考です。寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合もあります。
本製品は使用環境や保管環境、他の製品との接触などにより色移りや変色、色落ちする場合があります、あらかじめご了承ください。
製品以外の小物類は付属しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
表生地/内生地
色
ブラック
質量(g)
約235
ポケット数
オープンポケット×1、ファスナーポケット×1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×70×120
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(参考)約190×60×110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする