丸ダクト用点検窓(MCR)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04090889 品番 MCR04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

丸ダクト用の点検窓です。
2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。
ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。

寸法(幅W×高さH)(mm)300×200 ダクト径(Φmm)250〜300(対象丸ダクト) 板厚(mm)0.9 質量(kg)1.03 材質亜鉛メッキ鋼板 用途丸ダクト内の検査、メンテナンス
注意
※屋外の取付はノブの変色や腐食のリスクが増すため推奨しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする