ピュアテック(METU)
ピュアテック(METU)の 扉部品
ピュアテック(METU)の ワンタッチ窓、点検窓
丸ダクト用点検窓(MCR)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04090898
品番
MCR07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
丸ダクト用の点検窓です。
2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。
ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×200
ダクト径(Φmm)
325〜450(対象丸ダクト)
板厚(mm)
0.9
質量(kg)
1.03
材質
亜鉛メッキ鋼板
用途
丸ダクト内の検査、メンテナンス
注意
※屋外の取付はノブの変色や腐食のリスクが増すため推奨しておりません。