トップ画像(サンプル画像)
イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
みぞぶたツバ付き
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04090968
品番
U-19-9AK
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
本体長さL(mm)
995
溝幅(mm)
90
種類
みぞぶた
材質
SS400
本体幅(mm)
80
アングルサイズA(mm)
134
バー高さ(mm)
19(メイン)
ピッチ(mm)
33
寸法(mm)
【エンドアングル】L3×30×30
質量(kg)
4
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
T-2
仕様
【クロスバー】なし
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※画像はサンプル画像です。実際の商品は「仕様」にて必ずご確認をお願い致します。(クロスバーの本数が異なります)