JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
19mmインパクト6角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04091379
品番
JTC641117
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
6角
差込角(mm)
19.0[3/4]
材質
CR-M0
寸法(mm)
17
全長(mm)
100