ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 単眼鏡/双眼鏡
ビクセンの 双眼鏡
アペックスUHR8x24WP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04091668
品番
16521-6
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
倍率
8倍
対物レンズ有効径(mm)
24
材質
プリズム:BaK4
コーティング
フーリーマルチコート、フェイズ(位相差)コート、高反射コート
実視界(°)
6.2
視界
見掛:46.9度、1000m先:108m
ひとみ径(Φmm)
3
アイレリーフ(mm)
12
至近距離(m)
約5
目幅
35〜70mm
防水性
窒素ガス充填による防水
寸法(cm)
9.5×6.7×4.3
質量(g)
223
セット内容
双眼鏡本体、ストラップ(ナロー)、ソフトケース、取扱説明書
仕様
三脚取付不可