ビクセン
ビクセンの 光学測定器
ビクセンの 単眼鏡/双眼鏡
ビクセンの 双眼鏡
アペックスUHR10x28WP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04091677
品番
16522-3
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
倍率
10倍
対物レンズ有効径(mm)
28
材質
プリズム:BaK4
実視界(°)
5.0
視界
見掛:50.0°(47.2°)、1000m先:87m
ひとみ径(Φmm)
2.8
明るさ
7.8
アイレリーフ(mm)
12
至近距離(m)
約4
目幅
約35〜70mm
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
10.7×6.7×4.3
質量(g)
248
コーティング
フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
特性
防水
保証期間
5年
仕様
ダハプリズム