玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(トール) 床置き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04091869 品番QIBT3TEN-DK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
間口W(mm)796(3尺) ダークブラウン色(ウォールナット柄) ハンドル色シルバー タイプ床置き 収納量約36足(婦人靴) セット内容トール×1、扉、台輪 扉形式スマートタイプ、扉縦木目柄 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合規格4VOC 用途玄関収納 仕様ミラー無し
関連資料:(0.57MB)(1.19MB)
注意
※玄関収納は全て受注生産となります。注文後のキャンセル対応は致しかねますので、予めご了承ください。〈br〉※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04091869 QIBT3TEN-DK 62379305 - 【オーダー】玄関収納 間口3尺(トール) ウッドワン 【オーダー】玄関収納 間口3尺(トール) ウッドワン 1セット 59,980〜 税込65,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする