ウッドワン
ウッドワンの 玄関収納
ウッドワンの 玄関収納箱
玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(トール) 床置き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04091878
品番
QIBT3TEN-PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥89,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
間口W(mm)
796(3尺)
色
ペール色(メープル柄)
ハンドル色
シルバー
タイプ
床置き
収納量
約36足(婦人靴)
セット内容
トール×1、扉、台輪
扉形式
スマートタイプ、扉縦木目柄
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
適合規格
4VOC
用途
玄関収納
仕様
ミラー無し
関連資料:
(0.57MB)
(1.19MB)
注意
※玄関収納は全て受注生産となります。注文後のキャンセル対応は致しかねますので、予めご了承ください。〈br〉※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04091878
QIBT3TEN-PL
62379305
-
【オーダー】玄関収納 間口3尺(トール)
ウッドワン
1セット
¥
59,980〜
税込
¥
65,978
品番が変更になりました